Lochsägen-Sortiment 22-68

Artikel-Nr.: 589750 22-68
Netto: 82,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Lochsägen-⌀ 22; 30; 35; 44; 51; 68 mm
Anzahl Teile 10
Anzahl Aufnahmeschäfte 2
Anzahl Zentrierbohrer 2
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589750 22-68
EAN / GTIN 4045197158789

Beschreibung

Ausführung:

Bi-Metall-Lochsägensortiment mit gängigen Lochsägedurchmessern. HSS-Varioverzahnung für ruhigen Lauf und hohe Standzeit.

Lieferumfang:

Stoßgesicherte Kunststoffbox mit Bi-Metall-Lochsägen, Aufnahmeschäften und Zentrierbohrern.