Hautschutzcreme Stokoderm® Universal Pure 100 ml

Artikel-Nr.: 095147 100
(9,40 € / 100 Milliliter)
Netto: 7,90 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,40 € / Stück
    (9,40 € / 100 Milliliter)
  • ab 12 Stück
    7,83 € / Stück
    (7,83 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schutz vor: Feuchtigkeitsstau; Unspezifische Hautgefährdungen

Produktdetails

Technische Daten

Schutz vor Feuchtigkeitsstau; Unspezifische Hautgefährdungen
Inhalt 100 ml
Verpackungsform Tube
Produktart Hautschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095147 100
EAN / GTIN 4016208331477
Herstellernummer SGP100ML

Beschreibung

Ausführung:

Hautschutzcreme mit Dreifachwirkung zum Schutz vor wasser- und ölbasierten Substanzen sowie zur Verbesserung der Griffigkeit und des Komforts unter Handschuhen.
Gefährdung: Substanzen auf Wasser und Ölbasis (wie Öl, Fett, Schmier und Reinigungsmittel).
Beschaffenheit: Softcreme, parfümfrei und farbstofffrei.