Kapselgehörschutz VeriShield 100 VS110

Artikel-Nr.: 097762 VS110
Netto: 18,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie VeriShield 100
Herstellerbezeichnung Verishield VS110
SNR Wert (Dämmwert) 27 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097762 VS110
EAN / GTIN 7312550351451
Herstellernummer 1035145

Beschreibung

Ausführung:

Der Kapselgehörschutz der VeriShield 100 Serie zeichnet sich durch seine Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und die breitere Kapselöffnung aus. Langlebige Kapseln für anspruchsvolle, langdauernde Tätigkeiten. Der leichte, gepolsterte Kopfbügel bietet einen perfekten Sitz. Das weiche Memory Foam Material der Ohrmuscheln schließt dicht ab und trägt zu einem optimalen Tragekomfort und einer besseren Dämmung bei.
SNR = 27dB (H = 30dB, M = 24dB, L = 19dB).

Hinweis:

Hygienesets für die VeriShield 100 Serie unter Nr. 097761.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile