Funktionssocken, kurz 36-38

Artikel-Nr.: 091997 36-38
Rabatt
8,63 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 5,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
961 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewebezusammensetzung: 42% Baumwolle; 48% Polyester; 9% Polyamid; 1% Elastan

Produktdetails

Technische Daten

Gewebezusammensetzung 42% Baumwolle; 48% Polyester; 9% Polyamid; 1% Elastan
Farbe schwarz / rot / grau
EU-Schuhgröße 36-38
Produktart Socken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091997 36-38
EAN / GTIN 4062406294649

Beschreibung

Ausführung:

Funktionssocken mit COOLMAX®-Material, das Feuchtigkeit besonders gut von der Haut abtransportiert und diese langanhaltend trocken hält. Materialbeständigkeit, auch bei häufiger Wäsche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript