• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Kurbelzapfen-Wasserwaage 60X40 mm

Artikel-Nr.: 469400 60X40
Netto: 212,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 80,21 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 877
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 877
Ablesung Libelle längs 0,1 mm/m
Ablesung Libelle quer 0,8 mm/m
Sohle Länge 60 mm
Sohle Breite 40 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 469400 60X40
EAN / GTIN 4045197207241

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Gehäuse aus hochwertigem Spezialguss; hammerschlaglackiert.
Längs- und Querprisma in der geschliffenen Sohle.
Längs- und Querlibelle aus Glas.

Verwendung:

Hauptsächlich zum Ausrichten von Kurbelwellen und Kurbelzapfen an Motoren.