Präzisions-Messlupe 8

Artikel-Nr.: 490540 8
Netto: 139,50 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 36,06 € /Stk.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
192 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 10 mm
Skaleneinteilung 0,1 mm
Linsensystem aplanatisch
Vergrößerung (x-fach) 8
Bauhöhe 52 mm
Produktart Messlupe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490540 8
EAN / GTIN 4045197407368

Beschreibung

Ausführung:

Mit aplanatischem Linsensystem. Feinstgravierte Messskala, blendfreie Ablesung.
Spezielle, offene Tubusform für eine optimale Ausleuchtung und Standsicherheit.

Sonderzubehör:

Beleuchtungseinheit Nr. 490545.

Ersatzteil:

Messskala Nr. 490542.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile