Anreißmaß INOX 100 mm

Artikel-Nr.: 446350 100
Netto: 17,45 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 36,06 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Produktdetails

Technische Daten

Mess- und Anreißbereich 0 mm - 100 mm
Fehlergrenze 200 µm
Feststellung Feststellschraube
Anreißgrad 45 Grad; 90 Grad
Werkstoff Edelstahl, INOX
Produktart Anreißlineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446350 100
EAN / GTIN 4045197222305

Beschreibung

Ausführung:

Verstellbarer Maßstab mit einem geraden und einem im 90°-Winkel angeschrägten Ende. Der Maßstab kann in jeder Einstellung sicher geklemmt werden.

Verwendung:

Durch Anschlag am Werkstück zum genauen und schnellen Anreißen nach Skala sowie zum Anreißen von 45°- bzw. 90°-Gehrungen.