Hand-Kraftmessgerät DFC 10 N

Artikel-Nr.: 479027 10
Netto: 1.395,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 1 N - 9 N
Auflösung 0,001 N
Genauigkeit 0,1 %
Messwertspeicher 99
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle
Energieversorgung Akkubetrieben
Funkanwendung HID (Human Interface Device)
Messtechnik digital
Länge 191 mm
Breite 84 mm
Höhe 42 mm
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479027 10
EAN / GTIN 2050002070790

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Kraftmessgerät mit Farbdisplay zur präzisen Messung der Zug- und Druckkraft. Robustes Druckgussgehäuse.
  • Anzeige aktueller Kraft- und Spitzenwert.
  • Programmierbare Funktionstasten.
  • Toleranzgrenzenüberwachung mit optischer und akustischer Anzeige.
  • Messwertspeicher.
  • Statistische Auswertung gespeicherter Werte.
  • Schnittstelle für Datenexport.
  • Anzeige umschaltbar: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Übertragung von Messwerten über Bluetooth möglich.
  • Kraftmittelwert über Zeit.

Lieferumfang:

Transportkoffer, Ladestecker mit USB-Verbindungskabel, Zubehör (Druckplatte, Haken, Spitze, Finne, V-Nut, Verlängerung).

Sonderzubehör:

Manuelle Prüfstände Nr. 479029.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    Messbereich (N) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb