Einsteckknarre umschaltbar 1-1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 657600 1-1/4
Netto: 77,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Breite b 22 mm
Höhe h 13,8 mm
Dauerbelastbarkeit 40 Nm
Stichmaß S 17,5 mm
Zähnezahl 22
Einsteckschaft 9×12 mm
Knarre umschaltbar ja
Knarre mit Auswerfer nein
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657600 1-1/4
EAN / GTIN 4018754140787
Herstellernummer 58254004

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.
Einsteckknarre umschaltbar.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!
Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.
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
    Typ-Antriebs-Vierkant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb