Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat und Sägeöl WM 5 l

Artikel-Nr.: 084244 5
(17,14 € / 1 Liter)
Netto: 72,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Farbe bernsteinfarben
Form flüssig
Kinematische Viskosität 80 - 140 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
pH-Wert 9,4 - 9,7
Produktart Kühlschmiermittel
Refraktometerwert 1,7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084244 5
EAN / GTIN 2050002070400

Beschreibung

Ausführung:

Wassermischbarer Kühlschmierstoff - borsäurefrei - frei von sekundären Aminen - chlorfrei
Ho-Kühlschmierkonzentrat u. Sägeöl WM ist ein wassermischbarer Kühlschmierstoff formuliert mit aromatenarmen, hochausraffinierten Grundölen. Spezielle Emulgatoren gewährleisten ein hervorragendes Leistungsspektrum und resultieren in eine semi-transparente Emulsion. Daher ist das Ho-Kühlschmierkonzentrat u. Sägeöl WM langzeitstabil und gewährleistet einen hohen Korrosionsschutz schon bei niedrigen Konzentrationen. Besonders ausgewählte AW-Additive ermöglichen eine Zerspannung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten.
Ho-Kühlschmierkonzentrat u. Sägeöl WM ist ein universell einsetzbarer wassermischbarer Kühlschmierstoff, der hervorragend für die allgemeine Bearbeitung geeignet ist. Haltbarkeit 12 Monate. Kein Gefahrstoff !
Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.

Vorteil:

Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.

Verwendung:

Für Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) und hochdruckgeeignet.

Einsatzdaten:

  • Leichte Zerspanungsprozesse : Mischverhältnis 1 : 20
  • Schwere Zerspanungsprozesse : Mischberhältnis 1 : 15
  • Sehr Schwere Zerspanungsprozesse : Mischverhältnis 1 : 10