• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paletten Fahrgestell 1200X800 mm

Artikel-Nr.: 919908 1200X800
Netto: 296,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 300 mm
Breite 1.275 mm
Tiefe 875 mm
Ladeflächenbreite 1.210 mm
Ladeflächentiefe 810 mm
Ladeflächenhöhe 245 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 160 mm
Tragfähigkeit 1.200 kg
Material Rad Elastik-Vollgummi
Schiebegriff nein
Gewicht 36 kg
Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919908 1200X800
EAN / GTIN 4045197684196

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken zur Aufnahme von Flachpaletten und Gitterboxen. Elastic-Vollgummibereifung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) und rollengelagerte Naben.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Flachpaletten und Gitterboxen.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.