• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auffangwanne für 200-l-Fässer verzinkt mit Gitterrost 1X200

Artikel-Nr.: 981275 1X200
Netto: 473,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Materialstärke: 3
  • Material: verzinkt
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Material verzinkt
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Auffangvolumen 203 l
Fassinhalt 200 l
Höhe 460 mm
Breite 800 mm
Tiefe 800 mm
Lagerkapazität Fässer 200 Liter 1
Anzahl Fässer 1
Flächenlast 1.000 kg/m2
Gewicht 60 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981275 1X200
EAN / GTIN 4052462020665

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Mit verzinktem Gitterrost.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern und Kleingebinden. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Hinweis:

Fassböcke für 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981480 und Nr. 981490.