Lasur-Parkettversiegelungswalze 10 cm

Artikel-Nr.: 087158 10
Netto: 1,84 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Loch-⌀ 6 mm
Länge 10 cm
Florhöhe 9 mm
Produktart Farbroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087158 10
EAN / GTIN 4013307711148
Herstellernummer 86481110

Beschreibung

Ausführung:

Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle, wasserbasierte Acryl- und PU-Lacke.