Stiftleuchte W2-WORK

Artikel-Nr.: 081227 W2-WORK
Netto: 23,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Herstellerbezeichnung W2 Work
Lichtstrom 40 lm - 160 lm
Leuchtdauer 10 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
CRI Wert 70
Farbtemperatur 6.000 K - 7.500 K
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 24 mm
Gesamtbreite 17 mm
Gesamthöhe 176 mm
Gewicht 42 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081227 W2-WORK
EAN / GTIN 4058205032032
Herstellernummer 502808

Beschreibung

Ausführung:

Präzises Licht, immer griffbereit: Die Ledlenser W2 Work ist die batteriebetriebene Stift- und Prüfleuchte für Handwerker, Bauarbeiter und alle, die zuverlässiges Licht im Westentaschenformat schätzen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt dabei für präzise Ausleuchtung – wahlweise breitflächig per Flutlicht oder punktuell per Spot-LED im Lampenkopf. Per Clip lässt sich die W2 Work einfach an der Brusttasche befestigen. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Batteriestand.
  • Zwei AAA-Batterien versorgen die Leuchte zuverlässig und unkompliziert mit Energie für ihren nächsten Einsatz.
  • Kompaktes Hosentaschenformat.
  • Drei Licht-Optionen, inklusive fokussiertem Spot-Licht mit Reflektor Linse im Lampenkopf.
  • Akkustandanzeige.
  • Integrierter Magnet für leichte Befestigung an Metallflächen (z.B. an Stahlträger oder Motoren).
  • Kippmechanismus ermöglicht flexibles Ausrichten für optimales Ausleuchten des Arbeitsbereichs.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.