LUKAS F4 sada fréz 20 dílů hřídel mm stopka 6 mm / ozubení 3 a 5

Artiklové číslo: A12390004
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A12390004
EAN / GTIN 4027497008155
Číslo výrobce A12390004
L-číslo L50460 82

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do hnacího stroje - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromování Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

Tvar nástroje: Sortiment
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Ozubení: 3 a 5
Obsah: 20 nožů

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné

Materiál:

Ocel
nerezová ocel
Titan

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Přesné obrábění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Rozsah dodávky:

A12000304605;A12000607605;A12000616603;A12001013603;A12001225603;A12011225603;A12020618603;A12021230603;A12031630603;A12040303605;A12040606605;A12041213603;A12041230603;A12050808603;A12051212603;A12061220603;A12061230603;A12081220603;A12081625603;A12091230603

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.