Nástrčný šroubovák

Artiklové číslo: 990S-14
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990S-14
EAN / GTIN 4000896160846
Číslo výrobce 990S-14

Popis

Popis:

Použití:
Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech s profilem XZN
např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech, tlumičích a kole vačkového hřídeleVW Passat 3C šroubový spoj nosičů brzdy vzadu a šroubový spoj tlumičů vpředu,
VW T4 dolní nosný kloub.
Kontrování tlumičů u vozidel VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 Typ 8P, TT a také SEAT León
  • Volitelně Vnitřní čtyřhran pohon 12,5 = 12″ nebo
    Vnější šestihran 24 mm
  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M14
  • Rozměry / délka: 43 mm
  • Délka l1: 4 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly