Lisovací kleště pro konektory Western s vícesložkovými návleky brunýrované 200 mm

Artiklové číslo: 97 51 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 51 12
EAN / GTIN 4003773043188
Číslo výrobce 97 51 12
L-číslo L70010 178

Popis

Popis:

  • Vylepšený mechanismus otevírání, optimalizovaný design, nižší hmotnost
  • Krimpuje 4, 6 a 8pólové západní zástrčky
  • pro řezání a odizolování plochého nestíněného telefonního kabelu
  • přesný proces lisování díky paralelnímu lisování
  • trvale vysoká kvalita krimpování díky pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
  • Zesílení síly pomocí pákového převodu pro práci s nízkou únavou
  • Pro západní zástrčky typu RJ 10 (šířka 7,65 mm), RJ 11/12 (šířka 9,65 mm) a RJ 45 (šířka 11,68 mm) v dlouhém provedení
  • s délkovým řezákem a odizolovacím nožem pro ploché kabely délky 6 a 12 mm
  • Leštěná hlava, rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými objímkami
  • s přídavnou funkcí odizolování pro kulaté kabely

Charakteristika:

  • Kapacita: RJ 10 (4pólový) 7,65 mm RJ 11/12 (6pólový) 9,65 mm RJ 45 (8pólový) 11,68 mm
  • Počet hnízd: 3
  • Oblast použití: západní zátka
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly