Základní deska Easyfix plast 1

Artiklové číslo: 955820 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    70,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    58,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
723 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Řada Easyfix
Výška 67 mm
Šířka 29 mm
Hloubka 11 mm
Druh produktu Základní deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940

Popis

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny