Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná 26X24

Artiklové číslo: 951885 26X24
Nastavit cenu 5 ks (CZK 288,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Anti-R. Exact 5dílná sada 600 × 650 mm
Provedení Přířez
Šířka 650 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 26
Hloubka v G 24
Tloušťka 2 – 3 mm
Vhodné do zásuvek v G 26×24G
Druh produktu Protiskluzová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951885 26X24
EAN / GTIN 4063104000549
Číslo výrobce 80600544

Popis

Provedení:

Rohož zesílená tkaninou s nopkovou strukturou z PES/tkaniny ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny. Velmi vysoká odolnost proti sklouznutí a roztržení. Barva antracitová.

Použití:

K vložení do zásuvek. Jako zabezpečení proti sklouznutí a pro šetrnější skladování nástrojů.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (zkouška hořlavosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformační a otiskové vlastnosti). Předpisy REACH jsou splněny.

Poznámka:

Bez přilnavosti a protiskluzový efekt ve vlhku.
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
    Rozměr v G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku