Sada popisovacích proužků 10dílná 26

Artiklové číslo: 951030 26
Nastavit cenu 10 ks (CZK 27,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 685 mm
Šířka 20,5 mm
Druh produktu Popisovací štítek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951030 26
EAN / GTIN 4062406304478

Popis

Provedení:

Výměnné popisovací proužky pro několikanásobné použití pro úchytky zásuvek GridLine. Oboustranně potištěné, šedé a oranžové.

Vhodné pro:

Úchytky zásuvek GridLine.

Rozsah dodávky:

Sada po 10 ks.
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
    Zásuvky užitečná šířka v G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku