Multifix 500

Artiklové číslo: 928201 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pracovní stanice; Multifix
Výška 90 mm
Šířka 440 mm
Užitná šířka 434 mm
Úhel sklonu 0 stupeň; 20 stupeň; 30 stupeň
Vhodné pro typ 500
Nosnost 50 kg
Hmotnost 1 kg
Druh produktu Lišta Multifix

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928201 500
EAN / GTIN 4062406113445

Popis

Provedení:

Multifunkční lišta z hliníku. Pro použití s háky a držáky Easyfix, skladovými boxy, magnetickými držáky a shadowboards a osvětlovací jednotkou č. 928630 (od vel.1000). Montáž se provádí zavěšením.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, děrovaná stěna ve spojení se základní deskou Easyfix č. 955820 vel. 2.

Poznámka:

Hák a držák Easyfix v úzkém provedení jsou vhodné pouze podmíněně.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny