Zadní stěna z děrovaného plechu (pár nosných sloupků + 2 děrované stěny jednostranné) 1500

Artiklové číslo: 928076 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Výškové nastavení v rastru: 50
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Výškové nastavení v rastru 50 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 962 mm
Vhodné pro typ 1500
Nosnost 200 kg
Provedení děrované stěny jednostranná
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928076 1500
EAN / GTIN 4062406113063

Popis

Provedení:

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 100×40×2 mm. Závěsné drážky s rastrem 50 mm na přední straně a závitová pouzdra na přední straně pro uchycení dalších modulů / konstrukčních dílů. Mezitím stěna z děrovaného ocelového plechu.

Použití:

K přišroubování na pracovní desky s délkou 1000, 1500, popř. 2000 mm.

Rozsah dodávky:

Sestávající z 1×pár nosných sloupků + 2×děrovaná stěna jednostranná. Vhodné k uchycení konzolí nosných ramen.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly