Příčná výztuha 2000 mm

Artiklové číslo: 928050 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 60 mm
Délka 2 000 mm
Šířka 2 000 mm
Hloubka 100 mm
Oblast použití Nosné sloupky
Hmotnost 6 kg
Druh produktu Vyztužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928050 2000
EAN / GTIN 4062406112578

Popis

Provedení:

Stabilní provedení z ocelového plechu. Pro našroubování na nosné sloupky č. 928010 a č. 928076. Nutné kvůli stabilitě a zesílení, když nejsou namontovány děrované plechové stěny. Příčnou výztuhu lze použít jako kabelový kanál.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodné pro nosné sloupky vel. 962 a 1362.