Pracovní deska s tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) 2000 mm

Artiklové číslo: 926241 2000
(CZK 7733,33 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 2 000 mm
Hloubka 750 mm
Tloušťka 50 mm
Materiál pracovní desky Dřevěné jádro s potahem z plastu Eluplan
Potah pracovní desky Eluplan (plast), (potah linoleum)
Tloušťka obkladu 2 mm
Povrch pracovní desky Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu
Barva povrchu pracovní desky tmavě šedý
Nákližek ABS 3 mm
Hmotnost 38 kg
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 926241 2000
EAN / GTIN 4062406106539

Popis

Provedení:

Hloubka desky 750 mm, tloušťka 50 mm: S otvory na spodní straně desky pro upevnění skříní zásuvek a podnoží (jednotlivé součásti Vario).
Pracovní deska pro montážní, kontrolní a laboratorní pracoviště. Povrch se skládá z permanentně antistatického, středně tvrdého obkladu, odolného vůči opotřebení, v tloušťce 2 mm. Střední vrstva jádra ST a protitah zaručují pracovní desku bez zkroucení. Čelní strany jsou opatřeny světle šedým, 3 mm silným nákližkem z ABS. Eluplanové desky jsou enormně odolné proti olejům, tukům, slabým kyselinám, louhům. (Ovlivňují však negativně vzhled povrchu).

Poznámka:

Plastový potah Eluplan není odolný vůči světlu, změny barev následkem slunečního záření nebo světla nejsou důvodem k reklamaci.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství