Děrovaná stěna k zašroubování SP1

Artiklové číslo: 918580 SP1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 918580 SP1
EAN / GTIN 4045197613554

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu na zašroubování do stolových a přepravních vozíků GARANT.
Děrované stěny □ 9×9 mm s rastrem 37 mm pro upínání příslušenství děrovaných stěn.

Vhodné pro:

Č. 918500 vel. T14.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku