Mini pneumatická ráčna

Artiklové číslo: 9021P-2
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
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9021P-2
EAN / GTIN 4000896184545
Číslo výrobce 9021P-2
L-číslo L60140 3331

Popis

Popis:

  • Krátká konstrukce
  • Pro ruční utažení s momentem >260 Nm
  • Kompletně uzavřená hlava zabraňuje vstupu špon apod.
  • Nízké vibrace
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 103 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 3.90 m/s2
  • Pravý/levý chod: jednostupňové (doprava/doleva)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 150 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.5 kg
  • Utahovací moment maximální: 54 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 92 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 300
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 103 l/min (1.7 l/sec)

Vhodné produkty

Náhradní díly