Redukce

Artiklové číslo: 8858-2
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8858-2
EAN / GTIN 4000896042579
Číslo výrobce 8858-2
L-číslo L60140 366

Popis

Popis:

  • Redukční kus Vnitřní čtyřhran pohon 10 = 38″ → Vnější čtyřhran výstup 6,3 = 14
  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 26 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg
  • Pro ruční manipulaci