Samostatný vnitřní vytahovák 01

Artiklové číslo: 882600 01
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro otvory 8 mm - 12 mm
Druh produktu Vnitřní vytahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 882600 01
EAN / GTIN 4021176010651
Číslo výrobce 21-01

Popis

Provedení:

2dílné upínací čelisti a roztahovací díl z kvalitní nástrojové oceli.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku