Řezací nůž se zavírací čepelí 165 mm

Artiklové číslo: 844895 165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 785 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka při sklopení 97 mm
Celková délka 165 mm
Počet čepelí 6
Zásobník čepelí v noži ano
Vícestupňově nastavitelná čepel ne
Čepel vyměnitelná bez nástroje ano
Druh produktu Řezací nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 844895 165
EAN / GTIN 4062406670313

Popis

Provedení:

Robustní řezací nůž na trapézové čepele (vyměnitelné). Snížené nebezpečí poranění díky zavírací čepeli.
S komfortní plastovou rukojetí, zásobníkem náhradních čepelí a klipsem na opasek. Opěrka na palec na rukojeti pro maximální přítlak.

Rozsah dodávky:

S pěti náhradními čepelemi.

Poznámka:

Vhodné náhradní čepele č. 844715 vel. 10 a č. 844745 vel. 10.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství