Univerzální navíječka a odvíječka kabelového bubnu X-BOARD 300 mm

Artiklové číslo: 814879 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 300 mm
Výška 120 mm
Hmotnost 1,58 kg
Druh produktu Navíječka kabelů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 814879 300
EAN / GTIN 9120045475623
Číslo výrobce 10137

Popis

Provedení:

Kompaktní X-BOARD – XB je univerzální navíječka a odvíječka kabelového bubnu v provedení Profi. Umožňuje bezporuchovou a racionální práci bez změti kabelů. X-BOARD – XB je kompaktní a lehká a je vhodná pro bezmála všechny druhy bubnů.
Zatížení až 300 kg.

Výhoda:

6 (vel. 300) nebo 12 (vel. 500) pogumovaných noh zajišťuje protiskluzovou a bezpečnou oporu. Optimální pro ochranu povrchů již hotových podlahových krytin.

Použití:

Pro všechny druhy kabelů a trubek (vedení žil, kabelové kroužky, kabelové bubny, prázdné trubky, lana a lanové bubny). Obzvláště vhodné pro poškozené kabelové bubny.

Poznámka:

Čedičové tyče č. 814877 mohou být volitelně použity jako středicí pomůcky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství