Kleště na pojistné kroužky J4

Artiklové číslo: 719805 J4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
819 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnitřní kroužek rovný

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití kleští na pojistné kroužky Vnitřní kroužek rovný
Celková délka 320 mm
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ 85 mm - 140 mm
⌀ hrotů 3,2 mm
Norma DIN 5256 C
Tvar C
Tvar čelistí rovný
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch černě atramentované
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719805 J4
EAN / GTIN 4045197492678

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované. Rukojeti potažené plastem.
S nasazenými přesnými špičkami.
Tvar C – rovné čelisti.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnitřní pojistné kroužky.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku