Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř XT Pro Extra Cut Disc, XC-RD, rychlovýměnný, 125 mm x M14, A XCRS

Artiklové číslo: 7100192341
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100192341
EAN / GTIN 04054596607149
Číslo výrobce 7100192341
L-číslo L51710 289

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Oxid hlinitý minerál agresivně odstraňuje horní vrstvu a zpřesňuje holý kov pod ním.
Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší úběr.
Vysoce pevné vlákno, odolné proti zlomení a poskytuje optimální výkon hrany.
Odolné vůči zatížení a tedy rovnoměrnému řeznému výkonu

Popis:

Hrubý čisticíDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut je vyroben z oxidu hlinitého integrovaného do konstrukce z otevřených nylonových vláken. NašeDisc Pad opěrný talíře jsou navrženy tak, aby odstraňovaly tvrdé povlaky, jako je silná rez, silná vrstva nátěru a koroze, a zároveň smíchaly a vylepšily podkladový holý kov.

Charakteristika:

Rychle odstraňuje silnou rez, silný povlak, korozi a čistí svary
Vysoká rychlost a nízké vibrace

Poznámka:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration