Sada nářadí na elektroniku, 15dílná v brašně na nářadí 15

Artiklové číslo: 686010 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Unášecí profil Šroubovákpro šrouby Pozidriv; Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 686010 15
EAN / GTIN 4062406773533

Popis

Provedení:

Vysoce odolné textilní brašny jsou vybaveny praktickou sadou nářadí, ideální pro vaši každodenní práci.

Rozsah dodávky:

Plochý šroubovák, izolovaný dle VDE: po 1 ks č. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4
Zkoušečka napětí: 1 ks č. 665050 vel. 3
Šroubovák pro šrouby Phillips, izolace VDE: po 1 ks č. 668631 vel. 0, 1, 2
Kombinované kleště, izolovaný dle VDE: 1 ks č. 701852 vel. 180
Instalační kleště, izolovaný dle VDE: 1 ks č. 705746 vel. 250
Stranové štípací kleště, izolované dle VDE: 1 ks č. 725351 vel. 160
Odizolovací kleště, izolovaný dle VDE: 1 ks č. 728761 vel. 160
Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750125 vel. 300
Univerzální nůž: 1 ks č. 845039 vel. 160
LED kapesni svitilna: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK
Textilní desky na nářadí se zapínáním na přezku: 1 ks č. 692257 vel. 1

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly