Držák šroubováku Kraftform, upínání pro bity 1/4 palce C 6,3 s magnetem 6,3 mm

Artiklové číslo: 676440 6,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Bitový upínač: D 6,3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 812/1 Vario
Bitový upínač D 6,3
Celková délka 232 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676440 6,3
EAN / GTIN 4013288122100
Číslo výrobce 05051205001

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s upínáním pro bity 1/4 palce.
Upínání bitů silným trvalým magnetem pro přidržení šroubů.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.