Brusný kotouč na otvory 15x15x6 mm typ 1 AT60J6VCOL/80

Artiklové číslo: 664683
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 664683
EAN / GTIN 9003176646837
Číslo výrobce 664683
L-číslo L50140 955

Popis

Popis:

Tento vnitřní válcový brusný nástroj s keramickou vazbou nabízí cenově výhodnou alternativu k nástrojům CBN s dobrým výkonem při odstraňování. Slinutá korundová směs AT60 může být použita univerzálně. V naší široké nabídce si můžete vybrat ten správný nástroj pro vás.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Specifikace: PŘI 60 J6 VCOL /80
  • Rozměr (D x D x H x H): 15 x 15 x 6 mm
  • Průměr: 15 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Otvor: 6 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Dobré profilování
  • Široký rozsah
  • Dobrá tvarová retence

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS