Kardanový kloub IMPACT, 3/ 4 palce

Artiklové číslo: 652600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
441 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/4 palec
Celková délka 107 mm
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Po 1 6hranném nástrčném klíči

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 652600
EAN / GTIN 4045197215864

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.
Vnější 4-hran dle DIN 3121 F 20 s průchozím otvorem pro kolík,
vnitřní 4-hran dle DIN 3121 G 20 s otvorem a kruhovou drážkou.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly