Sada IMPACT 9dílná, 6hran, 1/2 palce Surface Drive

Artiklové číslo: 651012
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Počet dílů 9
Materiál Chrommolybdenová ocel
Povrch černěné
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 651012
EAN / GTIN 4991644011698
Číslo výrobce RSAL 14410 M9

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Výhoda:

Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání pevnému dosednutí nástavců na šroubech.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, fosfátovaná manganem.

Rozsah dodávky:

po 1 nástrčné hlavici IMPACT č. 651010: vel. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21
Magnetická přidržovací lišta dlouhá 300 mm: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly