IMPACT garnitura, 9-dijelna, 6-kutna, 1/2 cola Surface Drive

Artikl br.: 651012
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
Profil progona 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Broj dijelova 9
Materijal Krom-molibden čelik
Površina brunirano
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 651012
EAN / GTIN 4991644011698
Broj proizvođača RSAL 14410 M9
Proizvođač/odgovorna osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za upotrebu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Prednost:

Profil Surface Drive zahvaća površine glave vijka ne oštećujući osjetljive bridove. Pouzdano se sprječava zapinjanje umetaka na vijcima.

Materijal:

Krom molibden čelik, fosfatiran manganom.

Opseg isporuke:

po 1 nastavak za nasadni ključ IMPACT br. 651010: Vel. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21
Magnetska vodilica dugačka 300 mm: 1 komad