Sada zvětšovacích dílů, 4dílná 4

Artiklové číslo: 649551 4
Nastavit cenu 4 ks (CZK 164,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 217 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 4
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Zvětšovací díl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 649551 4
EAN / GTIN 4045197911872

Popis

Provedení:

Vnější / vnitřní 4-hrany dle DIN 3120. Kované, vnější 4-hrany s pružinově uloženou kuličkou resp. kolíkem, vnitřní 4-hrany s otvorem resp. západkovou drážkou.

Rozsah dodávky:

(x–y) palce 1/4 – 3/8; 1/4 – 1/2; 3/8 – 1/2; 1/2 – 3/4.

Rozsah dodávky:

po 1 redukci č. 649550: vel. 1; 2; 4; 6

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly