Juego de ampliaciones de 4 piezas, Número de insertos: 4

Número de artículo: 649551 4
Establecer precio 4 unidades (6,43 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
640 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos Establecer precio 4 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Cuadrado macho
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Número de piezas 4 ud.
Denominación del fabricante Satz Vergrößerungsstücke 4-teilig
Embalaje sueltos
Procedimiento de fabricación con forjado
Cantidad de herramientas 4
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada; 1/4 pulgada; 3/8 pulgada
Color plateado
Tipo de producto Adaptador
Norma DIN 3120
Juego sí
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 649551 4
EAN / GTIN 4045197911872
Número del fabricante 649551 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120. Forjados, cuadrados exteriores con bola o espiga elástica, cuadrados interiores con agujero o ranuras de agarre.

Volumen de suministro:

(x–y) pulgadas 1/4 – 3/8; 1/4 – 1/2; 3/8 – 1/2; 1/2 – 3/4.

Volumen de suministro:

1 reductor n.º 649550 de cada: tam. 1; 2; 4; 6