Klíč na matice kol vytahovací, 1/2 palce

Artiklové číslo: 641220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 303 mm - 535 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 641220
EAN / GTIN 4000896030897
Číslo výrobce 772

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
Velmi stabilní provedení, zápustkově kované. Výsuvná od 303 – 535 mm.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly