Prodloužení, 3/8 palce Plně izolované 125 mm

Artiklové číslo: 637685 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Povrch Plastová izolace
S funkcí QuickRelease ne
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637685 125
EAN / GTIN 4067263112761

Popis

Provedení:

S plastovou izolací do 1 000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č. 637681 − 637689).