Prodloužení, 1/4 palce 50 mm

Artiklové číslo: 632400 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
533 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 50 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 632400 50
EAN / GTIN 4018754012206
Číslo výrobce 11010001

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.
Díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům, zaobleným vnějším čtyřhranům a čtyřem západkovým vroubkům lze unášecí a spojovací díly spojovat „naslepo“.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.