6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce krátká 4 mm

Artiklové číslo: 631710 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
426 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 4 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na straně pohonu 11,6 mm
Délka 28 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631710 4
EAN / GTIN 4018754000630
Číslo výrobce 01120004

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.