6hranná hlavice, 1/4 palce 3,5 mm

Artiklové číslo: 631020 3,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
732 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 3,5 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na hnané straně 6,2 mm
Délka 25 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631020 3,5
EAN / GTIN 4045197597991

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Nástrčné hlavice 6-hranné GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 631032; HOLEX: Č. 631022).
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku