Sada 6hranných úhlových klíčů, dlouhé práškově nanášený lak 7

Artiklové číslo: 627141 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
457 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 7
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch poniklováno, práškově nanášený lak
Rozměry velikostí klíčů metrické
Barevné označení ano
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627141 7
EAN / GTIN 7610733261369
Číslo výrobce 212.LH-6 RB

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít šikmo ve sklonu až 30°.
Povrch niklovaný, chromovaný a s práškově nanášeným lakem. Hrany lehce sražené.
Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Výhoda:

Snadné nalezení správného klíče díky zapamatovatelnému barevnému značení.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 627140: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Uložení v: plastový držák

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Počet šroubováků Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku