Otevřený/nástrčný klíč 10 mm

Artiklové číslo: 621500 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
611 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 10 mm
Délka klíče 178 mm
Šířka hlavy 20,7 mm
⌀ hlavy 14,8 mm
Výška hlavy 6,6 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Pohyblivá hlava 180 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel, chromovaná
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 621500 10
EAN / GTIN 4045197480224

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, oboustranně shodné otvory s přesnými tolerancemi. Nástrčný klíč lze otočit o 180°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku