Nástrčná trubka 460 mm

Artiklové číslo: 618600 460
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro otvor klíče 24 mm - 30 mm
Délka 460 mm
⌀ trubky uvnitř 19 mm
⌀ trubky vně 25 mm
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčná trubka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 618600 460
EAN / GTIN 4010886604861
Číslo výrobce 8751 / 440 GR I

Popis

Provedení:

Chromované.

Použití:

Pro těžké očkové klíče č.618500 / 618510.