{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 6 mm | |
Rozměr klíče 2 | 7 mm | |
Délka klíče L | 165 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 11 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 12 mm | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615000 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754020782 | |
Číslo výrobce | 41040607 |