Čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“ 9-15

Artiklové číslo: 614848 9-15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 9 mm
Rozměr klíče 2 11 mm
Rozměr klíče 3 14 mm
Rozměr klíče 4 15 mm
Celková délka L 180 mm
Maximální ⌀ očka D1 23 mm
Maximální ⌀ očka D2 30 mm
Maximální výška očka h1 14 mm
Maximální výška očka h2 16 mm
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Přepínatelná ráčna ano
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614848 9-15
EAN / GTIN 4045197727084

Popis

Provedení:

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Na obou stranách se nacházejí vždy 2 různé velikosti klíče.
Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.